DGTL 19-4 Kompaktní upínací držák pro upichování a drážkování.

Artiklové číslo: 2301298
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301298
EAN / GTIN 7291075044270
Číslo výrobce 2301298
L-číslo L23920 3207

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,157″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,157″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.157″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Délka hlavy (LH): 1.2″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny