DGTL 2525-4 Kompaktní upínač pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2301267
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301267
EAN / GTIN 7291075044126
Číslo výrobce 2301267
L-číslo L23920 1694

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 4,76 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.76 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Délka hlavy (LH) 31 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku