DGTL 1616-2 Kompaktní upínač pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2301253
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301253
    EAN / GTIN 7291075043983
    Číslo výrobce 2301253
    L-číslo L23920 1592

    Popis

    Popis:

    Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm

    Charakteristika:

    • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
    • Délka hlavy (LH) 29 mm
    • Celková délka (OAL) 150 mm
    • Výška dríku (H) 16 mm
    • Šírka stopky (B) 16 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku