DGTR 1616-2 Kompaktní upínač pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2301252
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada DO-GRIP Twisted 2-Sided
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301252
EAN / GTIN 7291075043976
Číslo výrobce 2301252
L-číslo L23920 210

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Délka hlavy (LH) 29 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku