SGB 19-1.2 Jednostranná planžeta pro břitové destičky Self-Grip pro upichování a zapichování.

Artiklové číslo: 2301228
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301228
EAN / GTIN 7291075067651
Číslo výrobce 2301228
L-číslo L23920 1473

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,2 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,2 mm, celková délka (OAL) 32 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 0.9 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 1.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.2 mm
  • Celková délka (OAL) 32 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 18 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku