SGTFR 1616-3D 35 Zesílená planžeta Self-Grip pro upichování a zapichování.

Artiklové číslo: 2301220
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301220
EAN / GTIN 7291075071405
Číslo výrobce 2301220
L-číslo L23920 1127

Popis

Popis:

Držák dělicího nástroje, šířka řezu max (CWX) 3,35 mm, šířka řezu min. (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.35 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Délka hlavy (LH) 18 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 35 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku