SGFH 26K-3 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Artiklové číslo: 2301188
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2301188
EAN / GTIN 7291075069358
Číslo výrobce 2301188
L-číslo L23920 286

Popis

Popis:

Dělicí držák, max. šířka řezu (CWX) 3,53 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,7 mm, celková délka (OAL) 110 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.53 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.7 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 52 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku