SGFH 26-1M Self-Grip, držák pro vnitřní zapichování.

Artiklové číslo: 2301072
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SELF-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2301072
    EAN / GTIN 7291075068979
    Číslo výrobce 2301072
    L-číslo L23920 809

    Popis

    Popis:

    Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 1,6 mm, šířka řezu min (CWN) 1,6 mm, celková délka (OAL) 63 mm

    Charakteristika:

    • Šírka telesa (WB) 1.2 mm
    • Šírka telesa_2 (WB_2) 1.6 mm
    • Smer rezu Neutrální
    • Maximální šírka rezu (CWX) 1.6 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 1.6 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm
    • Celková délka (OAL) 63 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku