1/2″ IMPACT nástrčný klíč pro šestihran.30 mm D.50 mm

Artiklové číslo: 23010030
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23010030
EAN / GTIN 4018754233779
Číslo výrobce 23010030
L-číslo L60010 5088

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 42 mm
  • d2: 30 mm
  • Délka [mm): 50 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t: 34 mm
  • Hmotnost: 199 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 30 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku