1/2″ nástrčný klíč šestihran IMPACT SW.22 mm D.42 mm

Artiklové číslo: 23010022
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 23010022
EAN / GTIN 4018754015078
Číslo výrobce 23010022
L-číslo L60010 2713

Popis

Popis:

  • 1/2″ vnitřní čtyřhranný pohon
  • DIN 3129/ISO 1711-2
  • Pro napájecí šroubováky
  • Chrom-slitina ocel, leštěná

Charakteristika:

  • d1: 32,5 mm
  • d2: 30 mm
  • Délka [mm): 42 mm
  • Výstupní profil: Šestihran
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 1/2″
  • t: 25 mm
  • Hmotnost: 141 g
  • Šířka napříč plochami [mm]: 22 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku