Držák nástrojů SmartHolder 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40 profil s drážkou, profil s křížovou drážkou PH, profil Pozidriv PZ, vnitřní 6hran profil, vnitřní profil TORX®,

Artiklové číslo: 2300SH-1
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
Katalogové číslo 2300SH-1
EAN / GTIN 4000896246588
Číslo výrobce 2300SH-1
L-číslo L60140 5752

Popis

Popis:

  • Praktická sada nástrojů – pro každého řemeslníka nebo do domácnosti – Perfektní na doplnění kufru s nářadím
  • Extrémně příruční a kompaktní s velmi mnoha nástroji na velmi malém prostoru pro lepší přehled
  • Nově koncipovaná mini jemnozubá přepínací ráčna, celokovové provedení ∙ 60 zubů ∙ 6° úhel ovládání pro práce ve zúženém prostoru
  • Držák bitů (délka 80 mm) s magnetem k bezpečnější fixaci bitů
  • 18 bitů dlouhých 25 mm ∙ 11 bitů dlouhých 50 mm
  • Adaptér pro bity
  • 6 nástrčných hlavic
  • HAZET SmartHolder – Vyvinuto a vyrobeno „Made in Germany“
  • Stabilní, dobře přístupné umístění nářadí
  • Snadno se čistí
  • Zásobník bitů s funkcí nastavení stisknutím po straně umístěného tlačítka
  • Lišty s bity se vzájemně od sebe odtlačují – kdykoli je možné snadné vyjmutí všech bitů
  • Nástrojová garáž s držákem bitů – nastavitelné jednoduchým táhnutím jednoho z obou nástrojů
  • V uzavřeném stavu jsou všechny díly bezpečně aretovány – nemohou vypadnout. K vyjmutí nástrčné hlavice otočit a vytáhnout nahoru
  • Pohon: Šestihran masivní 6,3 (1/4 palce), Čtyřhran dutý 6,3 mm (1/4 palce)
  • Výstup: Plochý profil, Křížový profil PH, Profil Pozidriv PZ, Profil vnitřní šestihran, Vnitřní profil TORX®, Trakční profil vnější šestihran
  • Velikost klíče: ∙ 0,6 x 4,5 – 0,8 x 5,5 ∙ 3 – 13 ∙ PH1 – PH3 ∙ PZ1 – PZ3 ∙ T10 – T40
  • Rozměry / délka: 184 mm x 92 mm x 26 mm
  • Pro ruční manipulaci
  • Počet ks nářadí: 39

Rozsah dodávky:

  • 810BMK
  • 850-5.5
  • 850-7
  • 850-8
  • 850-10
  • 850-12
  • 850-13
  • 863MB
  • 2204N-3
  • 2204N-4
  • 2204N-5
  • 2204N-6
  • 2204N-8
  • 2204NSLG-3
  • 2204NSLG-4
  • 2204NSLG-5
  • 2204NSLG-6
  • 2208N-6
  • 2208NSLG-8
  • 2215N-PH1
  • 2215N-PH2
  • 2215N-PH3
  • 2215NSLG-PH2
  • 2216N-PZ1
  • 2216N-PZ2
  • 2216N-PZ3
  • 2216NSLG-PZ1
  • 2216NSLG-PZ2
  • 2223N-T10
  • 2223N-T15
  • 2223N-T20
  • 2223N-T25
  • 2223N-T30
  • 2223N-T40
  • 2223NSLG-T20
  • 2223NSLG-T25
  • 2223NSLG-T30
  • 2239N-6
  • 2304N

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku