1/4″ Nástrčný klíč (inch) 7/32″

Artiklové číslo: 2300A 7/32
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300A 7/32
EAN / GTIN 4991644001545
Číslo výrobce 2300A 7/32
L-číslo L60050 7224

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 11,2 mm
D1: 8,5 mm
Délka: 6 mm
Výška: 40 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 7/32″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku