1/4″ Nástrčný klíč (inch) 11/32″

Artiklové číslo: 2300A 11/32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300A 11/32
EAN / GTIN 4991644001606
Číslo výrobce 2300A 11/32

Popis

Popis:

Délka: 50 mm
Rozměr D2: 11,7 mm
D1: 12,5 mm
Délka: 10 mm
Výška: 40 mm
Pohon: 1/4″
Čtvercová nástrčný klíč
Přítlak: 11/32″
Šestihran nástrčný klíč
PovrcVýška: pochromované
Materiál: Chrom Molybden

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku