SGSF 250-5-40K Drážkovací frézy pro břitové destičky se samosvorným upínáním a těsným stoupáním.

Artiklové číslo: 2300959
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada SELF-GRIP
    Druh produktu Kotoučová fréza

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2300959
    EAN / GTIN 7291075070033
    Číslo výrobce 2300959
    L-číslo L24130 124

    Popis

    Popis:

    Drážkovací a kotoučové frézy, hloubka řezu max. (CDX) 84 mm, průměr řezu (DC) 250 mm, počet břitových destiček (CICT) 18, šířka řezu max. (CWX) 5,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4,53 mm, průměr náboje (DHUB) 80 mm, tloušťka náboje (THUB) 4 mm, efektivní počet obvodových břitů (ZEFP) 18

    Charakteristika:

    • Kód rozhraní strana stroje (CCMS) Typ kotouce
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 84 mm
    • Prumer rezu (DC) 250 mm
    • Pocet rezných britu (CICT) 18
    • Maximální šírka rezu (CWX) 5.5 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 4.53 mm
    • Prumer dosedací plochy (DHUB) 80 mm
    • Tlouštka náboje (THUB) 4 mm
    • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GSFN 5
    • Pocet rezacích britu (ZEFP) 18
    • Maximální otácky (otáckyX) 320 Otácky/min

    Vhodné produkty

    Náhradní díly

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku