SGSF 125-2-1.250A Drážkovací fréza pro břitové destičky se samosvorným upínáním a malým stoupáním

Artiklové číslo: 2300955
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Kotoučová fréza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300955
EAN / GTIN 7291075069990
Číslo výrobce 2300955
L-číslo L24130 155

Popis

Popis:

  • Drážkovací a kotoučové frézy
  • Hloubka řezu, max. (CDX): 1-1/4″
  • Průměr řezu (DC): 4,92″
  • Počet řezných těles (CICT): 12
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,11″
  • Min. šířka řezu (CWN): 0,07″
  • Průměr nástavce (DHUB): 2,37″
  • Tloušťka nástavce (THUB): 0,06″
  • Počet obvodových břitů (ZEFP): 12

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Disk type
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 1-1/4″
  • Prumer rezu (DC): 4.92″
  • Pocet rezných britu (CICT): 12
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.11″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.07″
  • Prumer dosedací plochy (DHUB): 2.37″
  • Tlouštka náboje (THUB): 0.06″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): GSFN 2
  • Pocet rezacích britu (ZEFP): 12
  • Maximální otácky (RPMX): 640 Rev/min

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku