SGTFR 3225-6 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2300875
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300875
EAN / GTIN 7291075071337
Číslo výrobce 2300875
L-číslo L23920 677

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, max. šířka řezu (CWX) 6,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 5,51 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 5.2 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.51 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 80 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku