SGTFR 16-2 SELF-GRIP, nástroj s integrální stopkou pro upichování a zapichování

Artiklové číslo: 2300841
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300841
EAN / GTIN 7291075094244
Číslo výrobce 2300841
L-číslo L23920 758

Popis

Popis:

Upichování z vyměnitelných držáků, maximální šířka řezu (CWX) 0,106″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,071″, Celková délka (OAL) 4-1/2″

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB): 0.063″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.106″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.071″
  • Celková délka (OAL): 4-1/2″
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku