SGTBL 25-6 Upínací držák planžety pro zapichování a upichování na soustruzích s posuvnou hlavou.

Artiklové číslo: 2300725
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Nástrojová upínka VDI

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2300725
    EAN / GTIN 7291075070651
    Číslo výrobce 2300725
    L-číslo L23920 604

    Popis

    Popis:

    Rychlovýměnné adaptéry, délka konzoly (LPR) 121,5 mm

    Charakteristika:

    • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
    • Smer rezu Levá ruka
    • Délka upínace (LPR) 121.5 mm
    • Výška dríku (H) 26 mm

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku