SGFH 53-9 Držák destiček Self-Grip pro upichování & zapichování pro jednostranné břitové destičky s pevným dorazem.

Artiklové číslo: 2300539
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300539
EAN / GTIN 7291075069235
Číslo výrobce 2300539
L-číslo L23920 2208

Popis

Popis:

Držák upínacího nástroje, šířka řezu max (CWX) 10 mm, šířka řezu min (CWN) 9 mm, celková délka (OAL) 260 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa_2 (WB_2) 8 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Maximální šírka rezu (CWX) 10 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 9 mm
  • Pocet kapes pro britové desticky(NOP) 2
  • Celková délka (OAL) 260 mm
  • Maximální prumer delení obrobku (CUTDIA) 200 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku