SGFFR 25-60-4 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2300405
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300405
EAN / GTIN 7291075068856
Číslo výrobce 2300405
L-číslo L23920 509

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 26 mm, šířka řezu (CW) 4 mm, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 80 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 57 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 26 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 4 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku