SGFFR 20-65-3 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2300390
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300390
EAN / GTIN 7291075068702
Číslo výrobce 2300390
L-číslo L23920 469

Popis

Popis:

Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu max. (CDX) 23 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 120 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 80 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 64 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 23 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku