SGFFH 80-R-2 Nosiče břitů pro axiální zapichování

Artiklové číslo: 2300308
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300308
EAN / GTIN 7291075068146
Číslo výrobce 2300308
L-číslo L23920 248

Popis

Popis:

Axiální drážkovací/soustružnický nástrojový držák, max. hloubka řezu (CDX) 20 mm, šířka řezu (CW) 2,1 mm, celková délka (OAL) 150 mm.

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 102 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 79 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Šírka rezu (CW) 2.1 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku