SGFFA 80-L-3 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Artiklové číslo: 2300273
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Řada SELF-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2300273
    EAN / GTIN 7291075067903
    Číslo výrobce 2300273
    L-číslo L23920 1426

    Popis

    Popis:

    Axiální drážkování/soustružení Nástrojový držák, hloubka řezu, max. (CDX) 28 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 95 mm

    Charakteristika:

    • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 100 mm
    • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 79 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 28 mm
    • Smer rezu Levá ruka
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Celková délka (OAL) 95 mm
    • Výška dríku (H) 32 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku