SGFFA 46-L-3 Zesílené držáky nástrojů pro axiální zapichování pro standardní stopky.

Artiklové číslo: 2300267
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SELF-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2300267
EAN / GTIN 7291075067873
Číslo výrobce 2300267
L-číslo L23920 1785

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro axiální drážkování/soustružení, hloubka řezu, max. (CDX) 24 mm, šířka řezu (CW) 3 mm, celková délka (OAL) 90 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 55 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 46 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 24 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 90 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SELF-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku