Sada výstružníků, 3 ks.

Artiklové číslo: 229A.J3
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 229A.J3
EAN / GTIN 3148516301680
Číslo výrobce 229A.J3
L-číslo L60130 3168

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Rozsah použití: 3 - 30,5 mm
  • S lahvičkou maziva
  • Dodáváno v plechové krabici, Rozměry
  • D x Š x V /: 120 x 100 x 38 mm.

Charakteristika:

  • V [mm]: 38
  • Š [mm]: 100
  • D [mm]: 120
  • [g]: 550

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku