Výstružník 5 - 20 mm

Artiklové číslo: 229A.2
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
Druh produktu Spirálový vrták

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 229A.2
EAN / GTIN 3148516300966
Číslo výrobce 229A.2
L-číslo L60130 6329

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Pro vrtání, odstraňování otřepů, vyvrtávání s malou tloušťkou materiálu: plech, neželezné kovy
  • Vyrobeno z HSS
  • Maximální doporučená tloušťka materiálu: 4 mm
  • Předvrtání není nutné.

Charakteristika:

  • d1 [mm]: 8
  • d2 [mm]: 5 - 20
  • L [mm]: 71
  • L1 [mm]: 41
  • [g]: 45

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku