Momentový klíč 1/4″ 14-135 cN-m modrý

Artiklové číslo: 2299860
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2299860
EAN / GTIN 0701698906505
Číslo výrobce 2299860
L-číslo L60160 6005

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Řízené utahování šroubů v rozsahu 14 - 135 cN-m
  • Sériová montáž s utahováním s konstantní hodnotou
  • Elektronický průmysl, přesná mechanika a průmyslová výroba
  • Konstrukce:
  • Pevný momentový Nástrčný klíč - bez stupnice
  • S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
  • S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
  • Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída F
  • Přesná rotační kulová spojka pro řízené utahování levou rukou, otáčení ve směru hodinových ručiček zajištěno
  • Přesný mechanismus při dosažení nastavené hodnoty znatelně prokluzuje
  • Automatický návrat do výchozí polohy
  • Lehká konstrukce díky eloxovaným hliníkovým rukojetím
  • Pevné nastavení lze provést z výroby nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
  • Pokud je požadováno pevné nastavení z výroby, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
  • Klika je k dispozici v modrém, červeném, zeleném nebo zlatém eloxu
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč
  • 1/4″ adaptér (č. 757-20)
  • Model č. TLS 1360 FH s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
  • Certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Dodání v pevné kartonové krabici
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Vpravo
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [cNm]: 14 cNm-135 cNm
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 14-135 cN.m
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Sériová montáž
    • Údržba a opravy
  • Celková výška [mm]: 25,4 mm
  • Celková délka [mm]: 125 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici křížová rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku