Prodlužovací adaptér 1/2″ Z 16

Artiklové číslo: 2299828
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2299828
EAN / GTIN 0616050809502
Číslo výrobce 2299828

Popis

Popis:

  • Čtyřhranná kulová hlavice v prodlouženém provedení
  • Pro momentové klíče s montáží na 16 mm čep
  • S 1/2″ palcovým čtyřhranem
  • Měřidlo při použití s momentovými klíči
.

Charakteristika:

  • Hnízdo pohonu, Ø čepu: 16 mm
  • Typ pohonu/pohonu: čep pohonu
  • Čtyřhran pohonu [metrický]: 12,5 mm
  • Čtyřhran pohonu [imperiální]: 1/2″
  • Obsah (počet kusů): 1 ks
  • K dispozici je registrace REACH: ne
.

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku