Brusný segment plochý 103/94x38x200 mm 3109 454A461K13V3

Artiklové číslo: 229899
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
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
Druh produktu Plochý brusný kotouč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 229899
EAN / GTIN 9003172298993
Číslo výrobce 229899

Popis

Popis:

Ploché brusné segmenty se skládají ze slinutého korundu, jako je 454A pro vysoce legované oceli a HSS nebo 50A a 89A pro měkké a nízkolegované oceli. Nabízejí vysokou rychlost odstraňování a samoostřicí efekt.

Charakteristika:

  • Tvar: 3109 00075 BRUSNÝ SEGMENT
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: SD83A 461 JJJ9P VK8 F.
  • Rozměr (W / A x C x L): 103 / 94 x 38 x 200 mm
  • Průměr: 103 mm
  • Tloušťka: 38 mm
  • Otvor: 200 mm
  • Velikost zrna: 46
  • Vhodnost materiálu: Ocel, HSS

Výhoda:

  • Chladný brus
  • Samoostřicí
  • Vysoká rychlost odstraňování

Použití:

  • Pro povrchové broušení obrobků z vysoce legovaných ocelí a HSS

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku