Sada očkoplochých klíčů ráčnových, oboustranná 12 ks 8-19 mm

Artiklové číslo: 2297418
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2297418
EAN / GTIN 4010886889503
Číslo výrobce 2297418
L-číslo L60160 103

Popis

Popis:

Všechny běžné velikosti jako sada
Kroužek nakloněný pod úhlem 13°, oboustranný
UD profil
Převodovka s vysokým točivým momentem
V robustní plechové krabici
Rozměry: 320 x 210 x 55 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 210 mm
  • Celková výška [mm]: 54 mm
  • Celková délka [mm]: 320 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Povrch: matný
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku