Otevřený klíč s kroužkovou ráčnou, přepínatelné, UD 11 mm

Artiklové číslo: 2297280
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Maticový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2297280
    EAN / GTIN 4010886889374
    Číslo výrobce 2297280
    L-číslo L60160 1340

    Popis

    Popis:

    Se stejnou šířkou napříč plochami
    UD profil
    Vysoký přenos krouticího momentu
    Chromvanadová ocel 31CrV3
    Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování, západková vložka a západka mangan-fosfátované
    Kované
    Ústí: přesně broušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
    S adaptérem č. 1. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se z č. 7 UR stává (bitová) ráčna
    Klíč s kroužkovou ráčnou č. 7 R pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
    Díky opásané hřídeli je klíč příjemný pro ruku
    Kroucně tuhá geometrie s efektem dvojitého T-nosníku.

    Charakteristika:

    • Celková šířka [mm]: 26 mm
    • Celková výška [mm]: 15 mm
    • Celková délka [mm]: 165 mm
    • Šířka hlavy 1 [mm]: 22,5 mm
    • Šířka hlavy 2 [mm]: 26 mm
    • Výška hlavy 1 [mm]: 8,1 mm
    • Výška hlavy 2 [mm]: 4,3 mm
    • Materiál: 31CrV3
    • Poloha ústí: 15 °
    • Povrch: pochromované
    • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
    • Úhel kroužku: 13°
    • Úhel vyklopení: 7 °
    • Šířka napříč plochami [mm]: 11,0
    • 1000 V izolovaný: bez
    • K dispozici registrace REACH: bez
    • Certifikát VDE: bez

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku