Ráčnový stranový klíč UD profil 18 mm

Artiklové číslo: 2297167
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Maticový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2297167
EAN / GTIN 4010886889206
Číslo výrobce 2297167
L-číslo L60160 151

Popis

Popis:

Se stejnou šířkou napříč plochami
UD profil
Vysoký přenos krouticího momentu
Chromvanadová ocel 31CrV3
Zvnějšek bez odlesků díky matnému chromování, západková vložka a západka mangan-fosfátované
Kované
Ústí: přesně vybroušené na přesný jmenovitý rozměr pro optimální styčné plochy
S adaptérem č. 1. 7 RA nebo č. 7 RB (objednejte prosím zvlášť) se č. 7 R stává (bitovou) ráčnou
Příjemný pocit v ruce díky opásanému dříku
Kroutivě tuhá geometrie s dvojitým paprskovým efektem
Pro ráčnové povolování nebo rychlé utahování
Plochý design.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 40 mm
  • Celková výška [mm]: 12 mm
  • Celková délka [mm]: 240 mm
  • Šířka hlavy 1 [mm]: 34,6 mm
  • Šířka hlavy 2 [mm]: 40 mm
  • Výška hlavy 1 [mm]: 11 mm
  • Výška hlavy 2 [mm]: 6,1 mm
  • Materiál: 31CrV3
  • Poloha ústí: 15 °
  • Povrch: pochromované
  • Profil kroužku: UNIT-DRIVE
  • Úhel vyklopení: 6 °
  • Šířka napříč plochami [mm]: 18,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku