Ohýbací páka 3-10 mm

Artiklové číslo: 2293641
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Ohýbací přístroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2293641
EAN / GTIN 4017981005470
Číslo výrobce 2293641
L-číslo L60160 4202

Popis

Popis:

Ohýbací páka 3-10 mm

Charakteristika:

  • Celková délka [mm]: 610 mm
  • Ø trubky (min.) [mm]: 3 mm
  • Ø trubky (max.) [mm]: 10 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku