Momentový klíč 1/4″ 10-50 lbf.in

Artiklové číslo: 2293560
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový šroubovák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2293560
    EAN / GTIN 0701936219459
    Číslo výrobce 2293560

    Popis

    Popis:

    • Ergo Quickset nastavitelné momentové Nástrčný klíčy (ISO a imperiální stupnice)
    • Absolutní přesnost a konzistence. Přesná kontrola procesu je zajištěna eliminací nedostatečného a nadměrného utažení díky jedinečné technologii Slipping
    • Kalibrovaná stupnice. Viditelná stupnice umožňuje uživateli nastavit nástroj na požadované nastavení krouticího momentu, což umožňuje použít celou řadu různých nastavení krouticího momentu
    • Snadné použití. Nářadí může s jistotou používat obsluha na jakékoli úrovni dovedností díky jedinečnému skluzovému mechanismu
    • Snadné nastavení. Rychlé a přesné nastavení pomocí rychle a přehledně čitelné mikrometrické stupnice s jedinečnou aretací
    • Elektronika. Ideální pro bezpečnou montáž elektronických součástek, protože tento nástroj splňuje požadavky EPA pro použití v elektrostaticky citlivých oblastech
    • Zlepšená kvalita výroby. Přesné použití krouticího momentu snižuje pravděpodobnost záruky a přepracování
    • Zvýšená efektivita výroby. Vyšší komfort obsluhy a produktivita díky plynulému vynulování nástroje a ergonomickému designu rukojeti
    • Dlouhá životnost nástroje. Vysoce kvalitní, robustní konstrukce. Robustní konstrukce a odolné materiály, mezi něž patří nerezová ocel a hliník, zajišťují dlouholetou spolehlivou službu
    • Provozní všestrannost. Toto všestranné nářadí je ideální pro širokou škálu aplikací díky své nastavitelnosti a širokému rozsahu krouticího momentu
    • Volitelná aretační tyč T-Bar pro větší modely Nástrčný klíčů, která poskytuje dodatečnou páku (obj. kód: P29530)
    • Může být dodána jako součást servisní opravárenské sady
    .

    Charakteristika:

    • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
    • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
    • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Výroba
      • Kontrola kvality
      • Sériová montáž
      • Údržba a opravy
    • Celková výška [mm]: 38 mm
    • Celková délka [mm]: 196 mm
    • Přesnost: +/- 6 %
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Typ stupnice: Mono
    • 1000 V izolovaný: bez
    • Verze EPA/ESD: ano
    • Pevné nastavení: bez
    • K dispozici křížová rukojeť: bez
    • K dispozici registrace REACH: ano
    • Certifikát VDE: bez
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Elektronický průmysl
      • Průmysl
      • Drobná mechanika
      • Vojenský průmysl
      • Služby
      • Stavebnictví

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku