Vypínací momentový klíč LBF.IN 1/2″

Artiklové číslo: 2293528
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Momentový klíč

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2293528
    EAN / GTIN 0611702896152
    Číslo výrobce 2293528

    Popis

    Popis:

    • Přesnost a důslednost. Lepší kontrola procesu je zajištěna snížením rizika nedostatečného nebo nadměrného utažení díky jedinečné technologii Breaking
    • Kalibrovaná stupnice. Viditelná mikrometrická stupnice umožňuje uživateli rychle a snadno nastavit nástroj na požadované nastavení krouticího momentu, což umožňuje použít celou řadu různých nastavení krouticího momentu
    • Dlouhá životnost nástroje. Vysoce kvalitní, odolný design a konstrukce minimalizují náklady na výměnu a prostoje
    • Řízení procesu. Snižuje pravděpodobnost záruky a přepracování díky zajištění kontroly procesu přesným a opakovatelným použitím krouticího momentu
    • Efektivita výroby. Vyšší komfort a produktivita obsluhy díky ergonomickému designu, který zahrnuje lehké materiály a tvarovanou plastovou rukojeť
    • Všestrannost. Všestranné nářadí je ideální pro údržbu a opravy, kde lze rychle a snadno použít řadu krouticích momentů pro různé spojovací prvky a konektory
    • Sériově jsou dodávány vyměnitelné kulová hlavice ráčny o velikosti¼'', 3/8'' nebo ½''
    • K dispozici jsou verze v N.m, lbf.in nebo lbf.ft
    • Nářadí lze udržovat přesné a aktuální díky naší kalibrační službě.
    .

    Charakteristika:

    • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
    • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
    • Směr utahování: Levé a pravé
    • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
    • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 880 lbf in
    • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 240 lbf in
    • Rozsah použití:
      • Montáž
      • Sériová montáž
      • Fabrikace
      • Kontrola kvality
      • Opravy a generální opravy
      • Údržba a opravy
      • Testovací a zkušební oddělení
    • Celková délka [mm]: 400 mm
    • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Stupnice [lbf in]: 4 lbf in
    • Typ stupnice: Mono
    • Cílové skupiny:
      • Automobilový průmysl
      • Průmysl
      • Drobná mechanika
      • Vojenský průmysl
      • Strojírenství
      • Služby

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku