Stohovací rám pro paletový podvozek

Artiklové číslo: 22922
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 22922
EAN / GTIN 4017976229225
Číslo výrobce 22922
L-číslo L90080 965

Popis

Provedení:

nesestavený

Popis:

Pro parkování plochých a síťových palet v ergonomicky příznivé výšce. Úhlová ocelová svařovaná konstrukce se záchytnými rohy, robustní nosné trubky s patkami, které lze zasunout do rohových pouzder na stohovacím rámu. Práškově lakované, modrá RAL 5007. Stohovací rámy lze pomocí sady šroubů (součást dodávky) pevně přišroubovat k paletovému podvozku prostřednictvím patek.

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 1200
Délka využitelné plochy (mm): 1210
Šířka užitné plochy (mm): 1010
Výška bez podvozku (mm): 370
Výška s podvozkem (mm): 652

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku