Rám pro paletové podvozky

Artiklové číslo: 22921/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 22921/7016
    EAN / GTIN 4017976655307
    Číslo výrobce 22921/7016
    L-číslo L90080 1259

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Pro ukládání plochých palet a síťových palet v ergonomicky příznivé výšce. Úhlová ocelová svařovaná konstrukce se záchytnými rohy, robustní nosné trubky s patkami, které lze zasunout do rohových pouzder na stohovacím rámu. Práškově lakovaný, antracitově šedý RAL 7016. Stohovací rámy lze pomocí sady šroubů (součást dodávky) pevně přišroubovat k paletovému podvozku prostřednictvím patek.

    Charakteristika:

    Celková délka (mm): 1255
    Celková šířka (mm): 855
    Celková výška (mm): 420
    Celková nosnost (kg): 1200
    Barva: antracitově šedá

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku