Rám pro paletový vozík

Artiklové číslo: 22899
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
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
    Druh produktu Podstavec pro uložení nástrojů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 22899
    EAN / GTIN 4017976228990
    Číslo výrobce 22899
    L-číslo L90080 532

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Pro parkování plochých a síťových palet v ergonomicky příznivé výšce. Úhlová ocelová svařovaná konstrukce se záchytnými rohy, robustní nosné trubky s patkami, které lze zasunout do rohových pouzder na stohovacím rámu. Práškově lakované, modrá RAL 5007. Stohovací rámy lze pomocí sady šroubů (součást dodávky) pevně přišroubovat k paletovému podvozku prostřednictvím patek.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 1200
    Délka využitelné plochy (mm): 810
    Efektivní šířka plochy (mm): 610
    Výška bez podvozku (mm): 140
    Výška s podvozkem (mm): 422

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku