Paletový podvozek

Artiklové číslo: 22880
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Druh produktu Podvozek pro palety

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 22880
    EAN / GTIN 4017976228808
    Číslo výrobce 22880
    L-číslo L90080 577

    Popis

    Provedení:

    sestavené

    Popis:

    Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce se 4 rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, polyamidová kola, náboje s válečkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nízký valivý odpor, vysoká odolnost proti chemikáliím, neznačící = nezanechávající stopy. Hluk při jízdě.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 1050
    Délka využitelné plochy (mm): 1010
    Šířka užitné plochy (mm): 810
    Výška plošiny (mm): 282
    Celková délka (mm): 1055
    Celková šířka (mm): 855
    Celková výška (mm): 329
    Pneumatiky: polyamid
    Velikost kola (mm): 200 x 50

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku