Podvozek pro palety

Artiklové číslo: 22849
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
    Katalogové číslo 22849
    EAN / GTIN 4017976228495
    Číslo výrobce 22849

    Popis

    Provedení:

    namontováno

    Popis:

    Pro ploché palety a mřížkové boxy. Robustní úhlová ocelová svařovaná konstrukce, se 4 zkosenými rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná a 2 pevná kolečka, polyuretanové pneumatiky, náboje s kuličkovými ložisky, brzdy na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinovka). Nízký valivý odpor, elastický chod, bez hluku z jízdy.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 1050
    Délka ložné plochy (mm): 810
    Šířka ložného prostoru (mm): 610
    Výška ložného prostoru (mm): 282
    Celková délka (mm): 855
    Celková šířka (mm): 655
    Celková výška (mm): 329
    Pneumatiky: Polyuretan
    Velikost kola (mm): 200 x 50

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku