Vypínací momentový klíč LBF.IN Z 8

Artiklové číslo: 2282550
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2282550
EAN / GTIN 0611702895995
Číslo výrobce 2282550

Popis

Popis:

  • Přesnost a důslednost. Lepší kontrola procesu je zajištěna snížením rizika nedostatečného nebo nadměrného utažení díky jedinečné technologii Breaking
  • Kalibrovaná stupnice. Viditelná mikrometrická stupnice umožňuje uživateli rychle a snadno nastavit nástroj na požadované nastavení krouticího momentu, což umožňuje použít celou řadu různých nastavení krouticího momentu
  • Snadné použití. Díky kompaktnímu designu jej lze používat v omezených prostorech
  • Elektronika. Ideální pro bezpečnou montáž a servis elektronických součástek, protože toto nářadí splňuje požadavky EPA pro použití v elektrostaticky citlivých oblastech
  • Dlouhá životnost nářadí. Vysoce kvalitní, odolný design a konstrukce minimalizují náklady na výměnu a prostoje
  • Řízení procesu. Snižuje pravděpodobnost záruky a přepracování díky zajištění kontroly procesu přesným a opakovatelným použitím krouticího momentu
  • Efektivita výroby. Vyšší komfort a produktivita obsluhy díky ergonomickému designu, který zahrnuje lehké materiály a tvarovanou plastovou rukojeť
  • Všestrannost. Všestranné nářadí ideální pro údržbu a opravy, kde lze rychle a snadno aplikovat řadu krouticích momentů na různé spojovací prvky a konektory
  • Verze v N.m nebo lbf.in se dodávají buď s 8mm hrotem, nebo s obdélníkovým šroubením 9x12
  • Mohou být dodány jako součást sady na míru
.

Charakteristika:

  • Uchycení pohonu, čep Ø: 8 mm
  • Typ pohonu/pohon: Konec pohonu
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 45 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 10 lbf in
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
    • Opravy a generální opravy
    • Údržba a opravy
    • Testovací a zkušební oddělení
  • Celková délka [mm]: 220 mm
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Stupnice [lbf in]: 0,25 lbf in
  • Typ stupnice: Mono
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Strojírenství
    • Služby

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku