Momentový klíč SE 14x18 40-200 Nm

Artiklové číslo: 2282534
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový klíč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2282534
EAN / GTIN 0611702895971
Číslo výrobce 2282534

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 40 - 200 N-m
  • Sériová montáž nebo montážní linka
  • Extrémní nepřetržité použití
  • Konstrukce:
  • Pevný momentový klíč - bez stupnice
  • S vnitřním obdélníkovým kováním 9x12 mm
  • Pro utahování pravou i levou rukou (klíč stačí otočit o 180°! )
  • Přesnost spouštění: Tolerance +/- 4 % od nastavené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
  • Při dosažení hodnoty krouticího momentu se rukojeť sklopí až o 20°, takže je nepravděpodobné, že by došlo k jejímu přetažení
  • Automatické vrácení do výchozí polohy
  • Lehká, přesto robustní a korozivzdorná konstrukce
  • Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
  • Č. TBN 2 G: v souladu s EPA (elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
  • Pevné nastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
  • Pokud je požadováno pevné nastavení z výroby, uveďte při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč TBN Bend torque wrench
  • Nástroj pro změnu pevného nastavení
  • Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
  • Dodání v pevné kartonové krabici
.

Charakteristika:

  • Zásuvka pohonu, obdélníková: 14 x 18 mm
  • Typ pohonu/pohon: Obdélníkové pouzdro
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Podélné uvolnění
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
  • Celková délka [mm]: 610 mm
  • Materiál: Trubková ocelová konstrukce
  • Přesnost: +/- 4 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka: Bezpečnostní pojistka
  • Typ stupnice: bez
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Strojírenství

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku