Momentový klíč Z 16 10-65 N-m

Artiklové číslo: 2282461
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
    Druh produktu Datový kabel

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2282461
    EAN / GTIN 0611702895889
    Číslo výrobce 2282461

    Popis

    Popis:

    • Speciálně pro dálkové spínání, počítací operace, monitorování a kontrolu na výrobních linkách a v sériové výrobě
    • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 10-65 N-m
    • S násuvným čepem 16 mm
    • Pevně přednastavitelný momentový klíč - bez stupnice
    • Pevné nastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
    • Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobě, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
    • Včetně. Nástroj pro nastavení pro změnu pevné hodnoty
    .

    Charakteristika:

    • Uchycení pohonu, Ø čepu: 16 mm
    • Typ pohonu/pohon: hnací čep
    • Směr utahování: vlevo a vpravo
    • Konstrukce: včetně spínacího pouzdra a připojovacího kabelu 5 m
    • Uvolňovací mechanismus: Uvolnění dlouhého chodu
    • Točivý moment (max.) [lbf-ft]: 48 lbf-ft
    • Točivý moment (max.) [lbf-in]: 575 lbf-in
    • Točivý moment (max.) [N-m]: 65 N-m

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku