Momentový klíč 1/4″

Artiklové číslo: 2282410
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Momentový šroubovák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2282410
EAN / GTIN 0701936219565
Číslo výrobce 2282410
L-číslo L60160 6006

Popis

Popis:

  • Použití:
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 2 - 12 lbf-in
  • Rychlé, kontrolované utahování umožňuje sériovou výrobu
  • V elektrotechnickém, elektronickém a přístrojovém průmyslu a průmyslové výrobě nebo při kontrole kvality
  • Konstrukce:
  • Nastavitelný momentový Nástrčný klíč - s monostupnicí
  • S šestihrannou objímkou 1/4″ pro ovládání bitů 1/4″ podle DIN 3126 - C 6.3
  • S adaptérem vhodným také pro objímky 1/4″ podle DIN 3124
  • Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % od nastavené hodnoty
  • Konstrukce podle DIN EN ISO 6789 typ II třída D
  • Přesná rotační kuličková spojka pro řízené utahování pravou a levou rukou
  • Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty znatelně prosune
  • Automatický návrat do výchozí polohy
  • 3 modely v rozsahu od 2 lbf-in do 80 lbf-in, další modely jsou k dispozici v cN-m a ozf-in
  • Mikrometrické odstupňování stupnice: 1 lbf-in resp. 0,1 lbf-in
  • Lehká konstrukce díky rukojetím z eloxovaného hliníku
  • Rozsah dodávky:
  • Momentový klíč typu Quickset
  • Nástavec 1/4″ (č. 757-20)
  • Modely č. 757-20 a 757-20 (č. 757-20). Quickset 6 FH / Quickset 9 FH s přídavnou křížovou rukojetí pro snadnější práci
  • certifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789-2:2017
  • dodání v pevné kartonové krabici
.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, šestihranný [metrický]: 6,3 mm
  • Nástrčný nástavec, šestihranný [imperiální]: 1/4″
  • Typ pohonu/pohon: Držák bitů
  • Směr utahování: Levé a pravé
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 2 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 12 lbf in
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Sériová montáž
    • Údržba a opravy
  • Celková výška [mm]: 25,4 mm
  • Celková délka [mm]: 169 mm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Stupnice [lbf in]: 0,1 lbf in
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici křížová rukojeť: bez
  • K dispozici registrace REACH: ano
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Služby

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku