Momentový klíč na utahovací moment kabelu Závěrný kolík

Artiklové číslo: 2282348
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2282348
EAN / GTIN 0611702890570
Číslo výrobce 2282348

Popis

Popis:

  • Speciálně pro dálkové spínání, počítací operace, monitorování a kontrolu na výrobních linkách a v sériové výrobě
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5-200 N-m
  • S násuvným čepem 16 mm
  • Pevně přednastavitelný momentový klíč - bez stupnice
  • Pevné nastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
  • Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobě, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
  • Včetně. Nástroj pro nastavení pro změnu pevné hodnoty
.

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohonu: Hnací kolík
  • Směr utahování: Vlevo a vpravo
  • Konstrukce: Včetně spínacího pouzdra a připojovacího kabelu 5 m
  • Uvolňovací mechanismus: Uvolnění dlouhého chodu
  • Moment (max.) [lbf-in]: 18 lbf-in
  • Moment (max.) [N-m]: 2 N-m
  • Moment (min.) [lbf-in]: 3,6 lbf-in
  • Moment (min.) [N-m]: 0,4 N-m

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku