Momentový klíč 3/8″ 5-25 N-m

Artiklové číslo: 2282313
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Datový kabel

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2282313
EAN / GTIN 0611702890518
Číslo výrobce 2282313

Popis

Popis:

  • Speciálně pro dálkové spínání, počítací operace, monitorování a kontrolu na výrobních linkách a v sériové výrobě
  • Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 5 - 25 N-m
  • S čtyřhranným pohonem 3/8″
  • Pevně nastavitelný momentový klíč - bez stupnice
  • Pevné nastavení lze provést ve výrobě nebo uživatelem na vhodném zkušebním zařízení
  • Pokud je požadováno pevné nastavení ve výrobě, při objednávce uveďte hodnotu N-m (cena na vyžádání)
  • Včetně. Nástroj pro nastavení pro změnu pevné hodnoty
.

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Jednoduchá čtvercová západka
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 10 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 3/8″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Krouticí moment (min.) [lbf in]: 44 lbf in
  • Krouticí moment (max.) [lbf in]: 221 lbf in
  • Rozsah točivého momentu (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Fabrikace
    • Kontrola kvality
  • Celková délka [mm]: 366 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Průmysl

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku