Provedení:
sestavené
Popis:
Pro ploché palety a síťové palety. Robustní svařovaná úhlová ocelová konstrukce, se 4 rohy, práškově lakovaná, modrá RAL 5007. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pružné pneumatiky z plné pryže, náboje s kuličkovými ložisky, modrošedé ″neznačkové″, aretace kol na otočných kolečkách, v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nízký valivý odpor, pružný chod, žádný hluk při jízdě.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 1200
Délka využitelné plochy (mm): 810
Efektivní šířka plochy (mm): 610
Výška plošiny (mm): 282
Celková délka (mm): 855
Celková šířka (mm): 655
Celková výška (mm): 329
Pneumatiky: Pružná plná pryž modrošedé barvy
Velikost kola (mm): 200 x 50
Poznámka:
podle normy EN 1757-3