Čtyřhranný pohon 1/4″ ATB Z 8

Artiklové číslo: 2277433
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2277433
EAN / GTIN 0616050809380
Číslo výrobce 2277433

Popis

Popis:

  • Pro řešení obtížných montážních problémů, snadno vyměnitelné
  • Max. Trvalá nosnost spojovacího čtverce podle DIN EN ISO 6789:2003 nebo maximální zatížení montáže

Charakteristika:

  • Hnízdo, Ø čepu: 8 mm
  • Typ pohonu/převodu: jednoduchý čtyřhranný pohon
  • Pohon čtyřhranný [metrický]: 6,3 mm
  • Pohon čtyřhranný [imperiální]: 1/4″
  • Obsah (počet kusů): 1 ks.
  • Materiál: chrom-vanadová ocel
  • Možnost registrace v rejstříku: ne
  • Velikost děrování [metrická]: 25,0 mm

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku