{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ břitu DC | 31,7 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 2 | |
Provedení stopky | stopka Weldon | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 4 | |
Výška drážky ap | 10,8 mm | |
⌀ límce d1 | 16 mm | |
Délka vyložení L1 | 41 mm | |
Celková délka Lcelk. | 95 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 20 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | XNMU090408 | |
Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
Označení výrobce | ETS D32-11-W20-XN09 | |
Druh produktu | Drážkovací fréza |
Katalogové číslo | 227718 31,7/20 | |
EAN / GTIN | 7291075438901 | |
Číslo výrobce | 3343114 |