{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELISLOT | |
⌀ břitu DC | 125 mm | |
Efektivní počet břitů Zeff | 6 | |
Počet vyměnitelných břitových destiček | 12 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Maximální hloubka zářezu ae max | 33 mm | |
Celková délka Lcelk. | 20 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 40 mm | |
Šířka drážky ap | 16 mm | |
Označení výrobce | SDN D125-16-40-XN13 | |
Druh produktu | Kotoučová fréza |
Katalogové číslo | 227714 125/6 | |
EAN / GTIN | 7291075335583 | |
Číslo výrobce | 3106755 |